岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
ロングセンタードリル 60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
100
注文コード
50464662
品番
LCD5×12×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
刃径・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
100
刃長(mm)
6.3
表面処理
-
胴径(Φmm)
12
先端角(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50464662
LCD5×12×100
08452306
5.0×12×100
ロングセンタードリル
岡部工具
1本
¥
7,498
税込
¥
8,248
注文コードが変更になりました