岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
ロングセンタードリル 60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50464845
品番
LCD4×10×200
参考基準価格(税別)
¥20,120
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
200
刃長(mm)
5
表面処理
-
胴径(Φmm)
10
先端角(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。