アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 洗い桶
ステンレス 洗い桶 D型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50524234
品番
K354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
食器を洗い桶の中で洗えるので、節水になります。衛生的な、18-8ステンレス製です。
用途
食器洗いの際に
仕様
滑らないようゴム底付
寸法(mm)
330×305×120
質量(g)
680
外径(Φmm)
305×355×120
アズワン品番
64-3663-56