クローバー 洗いおけ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50527095 品番0422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗い桶としてだけでなく、いろいろ使える万能型です。生クリームの泡立てや、サラダなどをあえる時にもお使いいただけます。

容量(L)約11 用途食器洗いの際に 内径(Φmm)約360 外径(Φmm)約385 アズワン品番64-3667-61 呼び寸法(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする