アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 洗い桶
クローバー 洗いおけ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50527104
品番
0421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗い桶としてだけでなく、いろいろ使える万能型です。生クリームの泡立てや、サラダなどをあえる時にもお使いいただけます。
容量(L)
約8.5
用途
食器洗いの際に
内径(Φmm)
約330
外径(Φmm)
約350
アズワン品番
64-3667-62
呼び寸法(cm)
33