アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの ワイン・酒・バー用品
PRO SERIES 厚型 アイストング 棒型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50529195
品番
PR1203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
氷用のトングに。ステンレスの共柄仕様で、衛生的です。
長さ(mm)
約160
用途
氷用のトングに
仕様
共柄、ギザ付
幅(mm)
約13
呼び寸法
小
品名・タイプ
アイストング