アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 洗い桶
ステンレス製 洗い桶 ゴム底付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50529649
品番
K355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シンクにフィットする小判型で、シンク内を有効に利用できます。大根等比較的長いものを洗う時にも重宝します。側面に穴が開いており、水を流しながら洗い物ができ、またこぼれおちにくく大変便利です。
用途
食器の洗い桶に
仕様
ゴム底付(滑り止め)、流水穴付き
使用方法
ご使用前に食器用洗剤を柔らかい布又はスポンジ等につけて洗浄してからご使用ください。洗浄時に傷つく事がありますので金属タワシやみがき粉等の使用は避けてください。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
253×380×120
使用後の手入方法
使用後は食器用洗剤で洗浄し、水気をよく拭き取り、湿気の少ない所に保管してください。
注意
※火にかけたり、電子レンジ、ガスオーブン等での使用はしないでください。本製品は家庭用、洗い桶用となっておりますので、それ以外の使用は避けてください。長時間、物を入れた状態での使用はさけてください。又、塩分、酸性のものを放置しないようにしてください。変色、サビを誘発の原因となります。