アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 泡立て器・ホイッパー
クリネスキッチンシリーズ キッチンツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50531514
品番
E2206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
耐熱仕様のお玉です。
用途
泡立て
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
タイプ
ハンドル
ハンドル
耐熱仕様
耐熱温度(℃)
ハンドル:110