SN53 ヘッドレストフック スヌーピー 明邦 50536737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN53 ヘッドレストフック スヌーピー 明邦 50536737
SN53 ヘッドレストフック スヌーピー 明邦 50536737
SN53 ヘッドレストフック スヌーピー 明邦 50536737

ヘッドレストフック スヌーピー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50536737品番SN53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ちょこんと座ったスヌーピーが可愛い!色々掛けられる便利なフック♪

用途ヘッドレストポールを通すだけで簡単に取り付けできます。買い物袋やバッグ、傘などを掛けてご使用できます。アームは左右に回転させることができます。付属品スペーサー材質ABS・ポリプロピレン耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×135×132個装ブリスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50536737
2023-10-16
用途: 手提げ袋をかける
製造業

実際の方がスヌーピーが可愛いです。割としっかりしているかので安心して荷物をかけれます。傘をかけたりもできるので、車内が整頓できて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする