この商品の特徴は約20cmとワイドで、密度の濃いブラシヘッドです。ブラシであらゆる場所を優しく、ファイバーグラス面の汚れもしっかり落としてくれます。
米国製最高級デッキブラシに負けない品質を追求し、開発していますので国内のデッキブラシとはブラシの品質、毛の多さなど比較になりません。
デッキブラシは
ソフト(イエロー)
ミディアム(ブルー)
ハード(ホワイト)の3つの硬さのタイプをご用意しています
ソフトタイプは柔らかく優しく船内を洗い上げます。
ミディアムタイプはノンスリップデッキや少し汚れた部分が最適です。ハードタイプは固めのためにひどく汚れたノンスリップデッキやチークデッキ部分などの掃除にご使用いただけます。
付属するハンドルは100cm〜180cmの伸縮ができハンドルはテレスコピックタイプで、ブラシの着脱も簡単で、錆びても固着しにくいワンタッチ式のしっかりとした作りになっています。最大2メートルまで伸びるので、大型のボートには使用感抜群です。