ODS-LDQ338K-W LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付 オーム電機 50540666 ODS-LDQ338K-W LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付 オーム電機 50540666

LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50540666 品番 ODS-LDQ338K-W
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。
文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。
スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。
安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。
明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。
タッチ式スイッチ無段階調光。

ホワイト 付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書 質量(g)600 消費電力(W)18 出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A 定格DC24V 750mA 全光束(Lm)680(100%点灯時) 光源高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値) 光色昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする