LTC-LS36-W LEDデスクライトクランプタイプ オーム電機 50540903 LTC-LS36-W LEDデスクライトクランプタイプ オーム電機 50540903 LTC-LS36-W LEDデスクライトクランプタイプ オーム電機 50540903 LTC-LS36-W LEDデスクライトクランプタイプ オーム電機 50540903

LEDデスクライトクランプタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50540903 品番LTC-LS36-W
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5〜60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。

ホワイト 消費電力(W)6.4 付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)430(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A コード長さ(m)約2 全光束(Lm)420 光源LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時) アームフレキシブルアーム 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50540903
2022-05-04
用途:
机でパソコン使用するときの照明。

首が自由に曲がるのでとても良いです。値段も手ごろです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする