曜日別特売
BBHNH 鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用 三吉バルブ 50545907

鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード50545907品番BBHNH
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下寸法L(mm)105寸法H(mm)99規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)110寸法W(mm)6使用流体材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする