三吉バルブ
鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546205
品番
BBHN
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
85以下
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
79
最高使用圧力(MPa)
静流水:1.4、脈動水:1.0
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
0.5
使用流体
水
材質(弁体)
シートPTFE
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材