三桂製作所
ケイフレックス用コンビカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合電線管
【ケイフレックス】16
ねじの呼び
CTG16
注文コード
50553293
品番
K2KG16
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合電線管・ねじの呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途
ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
21
寸法L3(mm)
14
寸法d(Φmm)
16.9
適合ケーブル外径(Φmm)
最大13
寸法l1(mm)
14
寸法l3(mm)
14
寸法B(Φmm)
28.9
寸法A(Φmm)
32.2
寸法l2(mm)
21
質量(g/個)
51
ケーブル外径(Φmm)
最大:13
寸法I(Φmm)
14.3
ねじの呼び
CTG16
適合電線管
【ケイフレックス】16
電線管の呼び
【厚鋼電線管】G16