曜日別特売
K2KG54 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553345

 

K2KG54 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553345
K2KG54 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553345
K2KG54 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553345

ケイフレックス用コンビカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合電線管【ケイフレックス】54ねじの呼びCTG54注文コード50553345品番K2KG54
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚鋼ねじでガッチリ接続

用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)16寸法L2(mm)33寸法L3(mm)20寸法d(Φmm)54.5適合ケーブル外径(Φmm)最大48寸法l1(mm)20寸法l3(mm)20寸法B(Φmm)72.9寸法A(Φmm)77.8寸法l2(mm)33質量(g/個)304ケーブル外径(Φmm)最大:48寸法I(Φmm)49.5ねじの呼びCTG54適合電線管【ケイフレックス】54電線管の呼び【厚鋼電線管】G54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする