曜日別特売
SM27C3 配ボックス 薄型Cシリーズ 日動電工 50554219

SM27C3 配ボックス 薄型Cシリーズ 日動電工 50554219
SM27C3 配ボックス 薄型Cシリーズ 日動電工 50554219

配ボックス 薄型Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
種類3個用
内容量1個注文コード50554219品番SM27C3
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました

材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)種類3個用側面ノック数16用ノック×9個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする