CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
珈琲ドリッパーセット 木製スタンドタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574379
品番
UW-3521
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
使いやすいシンプルなデザイン、手軽に本格的なコーヒーが楽しめる。
容量(mL)
570
材質
本体ポット・ドリップ部:耐熱ガラス、フィルター:18-8ステンレス、スタンド、天然木
寸法(mm)
130×150×220
質量(g)
500