※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シート面カッター用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 適合被削材種鋳鉄・非鉄金属 材質(インサート)超硬 K10相当 注文コード50586858 品番MT-CP12T304L MK10
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は適合被削材種・材質・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

総型バニシング形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化
スリーアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8をついに製品化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
意匠登録をしているMT-DCインサートはプロファイル加工により高い精度を誇ります。

材質(インサート)超硬 K10相当 適合被削材種鋳鉄・非鉄金属 コーナー数2 切削速度(m/min)Vc:40〜100 刃当り送りfz(mm/t)0.04〜0.1
関連資料:(1.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする