※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
寸法T5(mm)
10
注文コード
50586946
品番
TN-8NN
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法T5・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T1(mm)
50
寸法T2(mm)
19
寸法T3(mm)
15.5
寸法T4(mm)
14
寸法T5(mm)
10
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
9
寸法T8(mm)
6.5
寸法T9(mm)
9
質量(kg)
0.3
T10
M10
関連資料:
(0.32MB)