XS6W-6PUR8SS1500CM-YF 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン) 50595626

産業用イーサネットコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブル長(m)15
内容量1個注文コード50595626品番XS6W-6PUR8SS1500CM-YF
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
極数8ケーブル長(m)15材質(ケーブル)PURケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)ケーブル引出方向ストレート/ストレートカテゴリーCat6A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする