omron(オムロン)
産業用イーサネットコネクタ
商品レビューを投稿する
返品不可
ケーブル長(m)
2
10
1
15
20
2
0.2
3
0.3
5
0.5
7.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50595714
品番
XS6W-6PUR8SS200CM-YF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
極数
8
ケーブル長(m)
2
材質(ケーブル)
PUR
ケーブル
柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)
ケーブル引出方向
ストレート/ストレート
カテゴリー
Cat6A