曜日別特売
MFE0770X02S080 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631413

MFE0770X02S080 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631413
MFE0770X02S080 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631413

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)7.7
7.7
7.6
7.8
7.9
8
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.9
10.1
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
20
全長(mm)74
溝長(mm)32
32
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
62
64
66
68
70
72
74
76
80
内容量1本注文コード50631413品番MFE0770X02S080 DP1020
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。
また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。

用途
1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。
欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。
独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
ドリル径(Φmm)7.7溝長(mm)32全長(mm)74シャンク径(Φmm)8首下長(mm)35.2
注意
※外周方向の切込みはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする