曜日別特売
EA967BR-80 B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ 50717774

B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50717774品番EA967BR-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。

エスコ品番EA967BR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする