エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの ベルト
エスコの Vベルト(レッド)
B 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50717966
品番
EA967BR-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,972
販売価格(税別)
¥
4,520
バスケットに入れる
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番
EA967BR-90
種類
ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)
11
ベルト上幅(mm)
16.5
角度(°)
40
有効長(mm)
2286
材質(ベルト)
高グレードゴム
使用限界温度(℃)
-30〜90
ベルト形
B