エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50727382
品番
EA968BB-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,920
販売価格(税別)
¥
77,200
バスケットに入れる
出力(kW)
0.75
電源
三相/直流
電圧(V)
200
取付方式
脚取付
仕様
三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番
EA968BB-7A
型式
SF-PRO
質量(kg)
13
種類
汎用モーター
極数
4
構造
横形
耐熱クラス
120(E)
わく番号
80M
保護方式
IP44