※参考画像(No.23)

PLL0207-20 PLAZMARK Arクリーニング用 ラベル サクラクレパス 50735669 PLL0207-20 PLAZMARK Arクリーニング用 ラベル サクラクレパス 50735669

PLAZMARK Arクリーニング用 ラベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 50735669 品番 PLL0207-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,300
販売価格(税別)
33,000

色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのラベルタイプです。
イオン性プラズマ検知に適しています。
感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びいただけます。
ラジカル主体のプラズマや、ラジカル源となるガスとの混合系の場合、O2クリーニング用の方が適しています。

用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。 材質【検知部】有機色材、レジン 材質(本体)PET 径(Φmm)(検知部)11 本体寸法(mm)20×70×0.2 感度No.20(超高感度) 耐熱温度(℃)100
取扱説明書:(0.37MB)
注意
※100℃以下の処理条件下でご使用ください。
※本製品は直射日光を避け、高温多湿(温度 30℃以下推奨) にならない場所に、未開封もしくは密閉再包装した状態で保管してください。高温、高湿、直射日光によりインジケータが変色したり、目視で変化がなくても変色性能および耐久性が低下する恐れがあります。
※本製品は前項に記載した適正な状態で保管し、お手元に届いてから1年以内にご使用ください。開放状態で放置されますと使用期限よりも前に変色性能および耐久性が低下する恐れがあります。
※酸・アルカリ、酸化・還元剤やその他反応性の物質、有機溶剤からは隔離して保管してください。これら反応性物質によりインジケータが変色したり、目視で変化がなくても変色性能および耐久性が低下する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする