曜日別特売
EA986M-140 140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ 50775962

EA986M-140 140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ 50775962
EA986M-140 140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ 50775962
EA986M-140 140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ 50775962
EA986M-140 140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ 50775962
EA986M-140 140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ 50775962
EA986M-140 140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ 50775962

140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50775962
品番
EA986M-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,922
販売価格(税別)
9,020
エスコ品番
EA986M-140
材質
タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
270
車輪径(Φmm)
140
車輪幅(mm)
40
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/80
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする