機能測定値を固定するホールド機能付、
MAX/MINメモリ機能付、
オートパワーオフ機能付(60分、解除可能)
電源単4(1.5V)電池×2個電池寿命(時間)1000(アルカリ電池)付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書仕様センサ交換可能質量(g)約150(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタ分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)サンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計校正証明書英文校正証明書付