標準板(ポリエステルフィルム)※近似値

(1件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50798784 品番50μm(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステルフィルム 厚さ(μm)50 校正証明書英文校正証明書付
注意
※厚みは呼び寸法です。近似値となりますので実際の厚みは1枚ごとに異なります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリィ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
膜厚計の使用前の校正

「厚さ(μm)50」の表記を確認して買いましたが、
届いた現物には「49.5±0.5μm」と記されていました。
弊社の膜厚計の校正は1μm単位でしか設定できないので
これでは使えず無駄な買い物になってしまいました。

今になって思えば商品名の最後にある「※近似値」が
「50μmちょうどではない場合もありますよ」の意味なのでしょうけど、
少なくとも商品説明欄でその旨を文章できちんと説明するべきだと思いますし、
1μm単位でなく小数点以下のずれが出る可能性についても
説明があって然るべきと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
製造過程でちょうどの厚さを作成する事が難しく近似値となっております。
説明不足とのことで注意書きの内容を追記しております。
今後も何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする