KLAN9-01604 SNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16 ニッサン 50827744

SNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード50827744 品番KLAN9-01604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
0W-20オイルより低粘度の環境性能に優れた新世代のトップグレードオイル(化学合成油)

SAE0W-16 APISN0W-16 ベースオイル化学合成油 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50827744 KLAN9-01604 75793376 KLAP9-01604 画像準備中 SNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16 ニッサン 1本 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-25
用途:
自家使用 ソリオ
医療・福祉・介護関連業

モリブデンも入ってるみたいだし、新車充填のエクスターF、同等かとは思うけどオイルは秘密のベールに隠されてることも多く自信はない。
メーター読みで130までしか出したことないし。
燃費変わらず。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする