KLAN0-00202 SPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20 ニッサン API:SN(ILSAC規格GF-5) 50827778

SPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード50827778 品番KLAN0-00202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。

SAE0W-20 APISN(ILSAC規格GF-5) ベースオイル化学合成油 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50827778 KLAN0-00202 72610336 KLAP0-00202 SPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20 ニッサン SPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20 ニッサン 1本(20L) 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50827762
2019-01-19
用途:
日産ノートメダリストに使用
農・林・水産業

前回の同一銘、部分合成油から完全剛製油への変換で多少エンジン音が軽くなった印象。
後は燃費効率工場に期待

1人が参考にしています
対象商品:
50827762
2018-08-14
用途:
オイル交換する為。
石川機械製作所 様 (製造業)

やはり、純正品の安心感を、買いました。
オイルなので、直ぐには答えは出にくいですが、購入の決め手は、近所のカーショップよりも、700円程安かったからです。

対象商品:
50827762
2017-03-27
用途:
乗用車用

クーポンがあったので購入しました。品質は良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする