SNストロングセーブ・X 5W-30

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 50827787 品番 KLAN5-05301
参考基準価格(税別)¥2,325 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

鉱物油の中でももっとも品質・性能の高い高度鉱物油をベースとして燃費性能・清浄性能を実現したトップグレードのガソリンエンジンオイル。

SAE5W-30 APISN(ILSAC規格GF-5) ベースオイル鉱物油 容量(L)1 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50827787
2024-04-06
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルードの1L缶同様、金属製のキャップが着いて居て給油が簡単です。

対象商品:
50827805
2023-04-12
用途:
ホンダ車のオイル交換に。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に透明度が高いオイルです。他のオイルメーカーと違いアイドリングの安定や高回転域でもパワーを感じます。エンジン内をフラッシングしてオイル交換すると、このオイルの透明度が分かります。交換後もオイル添加材を入れて走行しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50827787
2022-06-01
用途:
車のメンテナンス
製造業

日産純正品ですので毎回使用して居ります。また購入したいです。

対象商品:
50827787
2019-04-06
用途:
日産ADバンに使用
株式会社石井工作所 様 (製造業)

純正品なので不満も不安もありません。
1L単位で購入できるし、1Lでキャップ付きボトルは非常に珍しいですよ。
残ってもキャップをしっかり閉めてれば安心です。
最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする