竹井機器工業
バック-D デジタル背筋力計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50884044
品番
T.K.K.5402
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
寸法(mm)
約315×315×328
質量(kg)
約3.7
測定範囲
20.0~300.0kg
電源
単4乾電池2本
表示
液晶4桁 0.5kg単位
連続使用時間
約100時間
オートパワーオフ
最終測定終了後約1分
アズワン品番
62-1611-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません