ハイスピードプーリー ウェイトローラー付き マジェスティS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50900106 品番91170
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

加速&最高速アップのためローラーガイド形状をとことんまで煮詰めたハイスピードプーリー。ドライブフェイス&プーリー外径をベルト移動幅の限界まで大径化。プーリーボス挿入部には耐久性に優れるドライメタルを採用。

仕様
●ノーマルマフラーにベストセッティングのDWRウエイトローラー付属。
プーリーボス、ランププレート、スライドピースなどは純正を使用します。
●ビッグドライブフェイス(92768)付き。
●付属ウエイトローラー:11g×6個です。(Φ20×12mm幅)
適合車種マジェスティS(’14〜’15)(2LD1/2)
注意
※付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販のマフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。
※摩耗、劣化したベルトは使用不可。ベルト切れ、プーリー破損など、深刻な駆動系トラブルの原因となります。
※メーカー強化Vベルトの同時装着をおすすめします。
※他社製品など、メーカー指定商品以外の組み合わせは未確認(保証対象外)です。
※ランププレート外周部のバリ取りが必要です。
※テフロンコーティングは恒久的な処理ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする