91560 駆動系リフレッシュKITタイプ2 PCX125〈JF28〉用 DAYTONA(デイトナ) 50901034

駆動系リフレッシュKITタイプ2 PCX125〈JF28〉用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50901034 品番91560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800

スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品です。
基本的な部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにハイスピードプーリーに変換することで加速と最高速が向上します。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっています。
※所定の性能&耐久性確保の為、必ず慣らし運転を50-100km行って下さい。
※所定の幅寸法から1mm以上減がVベルト使用限度です。摩耗状態を定期的に確認し適切なタイミングで新品交換してください。
※デイトナ社指定以外の製品の組合せは未確認(保証対象外)です。

付属品ウエイトローラー13g×6個 適合車種PCX(JF28)(WW125EX2C/D/E)(’12/5〜’14/3)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※所定性能&耐久性確保の為、必ず慣らし運転を50〜100km行ってください。
※所定幅(mm)寸法から1mm以上減がVベルト使用限度です。摩耗状態を定期的に確認し適切なタイミングで新品交換してください。
※メーカー指定商品以外の組み合わせは未確認(保証対象外)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする