アズマ工業
アズマ工業の キッチン・調理用品
アズマ工業の ふきん(カウンタークロス 等)
ふしぎクロス イエロー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50929140
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
【表毛】レーヨン100%【基布】ポリエステル65%【レーヨン】35%
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。