ふしぎクロス グレー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50929158 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
材質【表毛】レーヨン100%【基布】ポリエステル65%【レーヨン】35% グレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする