NISMO
NISMOの 物品棚/収納用品
NISMOの ツールボックス/ツールバッグ
NISMOの ツールボックス/ツールバッグスチール製
日産NISMO ツールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51062578
品番
KWA50-50M33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外寸法・高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
工具やパーツ、小物の収納に最適なツールボックスです。
安心の日本製です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×200×70
色
ブラック
サイズ
L
材質(本体)
スチール
質量(g)
1450
縦(cm)
20
外寸法・高さ(mm)
70
横(cm)
36