※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ローラーチェーンBS/DIN規格
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
リンク数
160L
注文コード
51078389
品番
KANA12B-OL
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥277
販売価格(税別)
¥
252
バスケットに入れる
この商品は
リンク数・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
列数
1
ピン形式
RP
概略質量(kg/m)
1.15
定尺(m)
3
リンク数
160L
RoHS指令(10物質対応)
対応