MNP名刺 タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウ 51095196 MNP名刺 タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウ 51095196 MNP名刺 タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウ 51095196 MNP名刺 タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウ 51095196 MNP名刺 タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウ 51095196 MNP名刺 タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウ 51095196

タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51095196 品番MNP名刺
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

名刺・IDカードを入れるのに便利なサイズ!
安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。

材質
(シート)再生ポリオレフィン
(クリップ)ABS樹脂
クリップの色 色(本体)透明 ケース寸法(mm)103X78 クリップ安全ピン・クリップ両用型 中紙サイズ(mm)90X55
注意
※完全防水ではありません。
※高温環境下で保管しないでください。変形・変色の恐れがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
人員増加の時

クリップとケースが一体になっているので、すぐ使用できます。
値段も高くないので助かります。

2025-05-19
用途:
名札に
出島病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

職員の名札で利用。
クリップ付きでとてもお買い得だと思います。
リピ商品です。

2024-12-25
用途:
名札

ある程度消耗品ですが、それほど数量も要らず、バラ売りしているので助かります。

対象商品:
51095196
2023-01-04
用途:
社員名札

軽くて付けているのを忘れるほどです。
クリップ付きなのが良いです。

対象商品:
51095196
2020-04-28
用途:
ネームホルダーに
アイファースト 様 (運輸・通信業)

100均のを使っていましたが直ぐに取れてしまい使い物にならずこちらを注文。
しっかりとまってくれるので外れず安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
51095196
2020-11-19
用途:
社員証入れ
製造業

問題なく使えています。
しばらく使うと劣化してくるものですので、安くてバラ売り助かります。

対象商品:
51095196
2018-06-09
用途:
監理技術者
株式会社佐藤建設 様 (建設業・工事業)

名札をつけるのに普通に使えます。
雨の中でも使用している。

2人が参考にしています
対象商品:
51095196
2017-06-05
用途:
日常事務
その他業種

コスパ最高です。
夏場のクールビズのときにネックストラップの名札は気持ちが悪いのでこのタイプを探していました。
意外にお店にないんです。あっても、すごく高いし。
これなら汚れたら買い換えられます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
バンドクリップのサイズを教えて下さい。
回答:
W15mm×H83mmです。
2021-10-21
質問:
防水の商品ですか。
回答:
完全防水ではありません。
2021-10-21

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする