曜日別特売
33×30 クッキングシート HEIKO 51290647

33×30 クッキングシート HEIKO 51290647
33×30 クッキングシート HEIKO 51290647

クッキングシート

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
30
未晒無地
注文コード
51290647
品番
33×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

オーブンや電子レンジ調理に使えます。(耐熱250℃・20分)表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。

未晒無地
長さ(m)
30
材質
両面シリコーン樹脂加工耐油紙
幅(cm)
33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: オーブンやトースター使用時
その他業種

レビューを見て不安がありましたが、しっかりした紙質で必要充分です。
オーブンでパンやクッキーを焼くときは、3~4回使って劣化したら捨てています。
大容量だしリピしています。

対象商品 : 51290647
2025-11-04
用途: モールドパックの敷き紙として使用
Cafe Karanos飲食業

テイクアウトの紙パックの敷き紙として、カットして使用しています。しっかりとした厚みがあり、油や水、熱にもつよいの頼りになる商品です。たっぷりと入っているのも満足です。

対象商品 : 51290647
2024-05-15
用途: 商品梱包時
bistro だもん亭飲食業

アイスクリームサンドイッチを包むのに大活躍しています。

1が参考にしています
対象商品 : 51290638
2025-09-01
用途: 焼菓子を包んでます
飲食業

材質はOKだが、カッターの部分が柔らかくややカットしにくいが慣れれば大丈夫、品切れが多い気がします

対象商品 : 51290647
2024-01-26
用途: オープン焼成時
飲食業

開封したら、いきなり側面の糊付けが取れてしまいました。
同じ形状のものを何度も使いましたが、こんな事は初めてで、驚きました。
返品する手間が惜しかったので、剥がれた場所をセロテープで補強して使用しています。
以前購入したものは日本製でしたが、取扱中止になってしまったため、値段が安くなったこの代替え品を購入しました。
日本製からいつの間にか中国製に変わっており、そういう事かと納得しました。
次からは製造元をよく確認して購入します。

8が参考にしています
対象商品 : 51290647
2024-03-18
用途: 製菓時
サービス業

先のレビューの方と全く同じ感想です。
リニューアル(改悪)前は非常にしっかりした商品で重宝していたのですが、こちらの商品に変わってから箱のつくり・紙質ともに著しく劣化しており、かなり驚きました。
現在代替品を探しているところです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする