曜日別特売
90L 箱入再生原料LDゴミ袋 HEIKO 51291600

90L 箱入再生原料LDゴミ袋 HEIKO 51291600
90L 箱入再生原料LDゴミ袋 HEIKO 51291600

箱入再生原料LDゴミ袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)90
厚さ(mm)0.028
内容量1箱(100枚)注文コード51291600品番90L
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。狭いスペースの収納にも便利なBOX仕様です。

材質LDPE60%+再生原料40% 透明原反厚さ(mm)0.028透明容量(L)90寸法(幅W×高さH)(mm)900×1000エコマーク認定認定再生材使用率(%)40エコマーク認定番号23 128 016再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする