箱入再生原料LDゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 容量(L)70 注文コード51291618 品番70L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。狭いスペースの収納にも便利なBOX仕様です。半透明タイプです。

材質LDPE60%+再生原料40% 乳白原反 厚さ(mm)0.025 半透明 容量(L)70 寸法(幅W×高さH)(mm)800×900 エコマーク認定認定 再生材使用率(%)40 エコマーク認定番号23 128 016 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする