ケツト科学研究所
ケツト科学研究所の はかり
ケツト科学研究所の 水分計
ケツト科学研究所の 高周波水分計
生コン水分計
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51371906
品番
HI-300J
参考基準価格(税別)
¥668,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品
試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)
2.5
電源(V)
AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式
高周波容量方式
表示方式
デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×264×197
測定範囲(%)
モルタル:20〜40%(堆積水分率)、生コン:120〜240kg/m
3
(単位水量)
外部出力
RS-232インターフェース
測定対象
モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)
測定精度(%)
モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120〜240kg/m
3
(単位水量)
付加機能
単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※付属品と付加機能は等器種により異なります。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。