防水放射温度計(サークルサーモ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51376868 品番SK-8950(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は放射率・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

濡れた手でも操作可能
JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。
非接触で安心・安全
豊富な機能
MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。
また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。
測定領域をサークルマーカで表示
サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。
任意の放射率に設定可能
正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。

特性防水 校正証明書一般校正
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※本器の周囲温度が10℃以上変化した場合、30分以上ご使用される温度雰囲気になじませてください。※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51376868 SK-8950(校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 52962736 SK-8950(校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所 防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所 1セット 42,980 税込47,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35165026
2019-05-15
用途:
機械の点検用
製造業

巡回点検時、軸受やモーター等の温度測定に用いています。機械の台数が非常に多い中で、簡単且つ短時間に測定出来るのが気にいっています。今後は複数台購入し、生産の各部署に配置したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする