レンジで焼ケール 丸形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51461964 品番TKSM-32
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

焼き魚が電子レンジで簡単にできる!
火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。
電子レンジで簡単、安全に調理。
火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。
忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。
仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。
ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。
調理後のお掃除もラクラク!
焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。
丸洗い、食洗機もOK!
付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。

材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン 容量(L)1.6 本体質量(g)約558 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×90 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約208×208×30 耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250 耐冷温度(℃)-50
注意
※商品仕様・サイズ・パッケージ等は変更する場合があります。
※魚の大きさによって調理時間が変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
主に魚を焼くとき
運輸・通信業

本当にきれいに確実に中まで火が通っていて焦げ目も付くのでビックリしました。
味噌漬を焼くのにとても便利です。おもちも爆発しないでつきたてみたいで美味しく焼けます。目玉焼きも本当にきれいに焼けてこれ一台で何でもできます。

2025-04-24
用途:
魚を焼く時
その他業種

テレビの通販番組で「レンジで魚が焼ける」というのを観た後で、電子キーのボタン電池を買おうとモノタロウのサイトを探していたら、「レンジで焼ケール」を見つけて値段が通販番組の約半額だったので思わず買ってしまいました。妻も、お肉・魚とも綺麗に焼けて満足と言っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする