TKSM-33 レンジで焼ケール 角形 TO-PLAN(東京企画販売) 51461980

レンジで焼ケール 角形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51461980品番TKSM-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

焼き魚が電子レンジで簡単にできる!
火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。
電子レンジで簡単、安全に調理。
火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。
忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。
仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。
ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。
調理後のお掃除もラクラク!
焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。
丸洗い、食洗機もOK!
付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。

材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン本体質量(g)約440外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×200×85内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×150×30耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250耐冷温度(℃)-50
注意
※商品仕様・サイズ・パッケージ等は変更する場合があります。
※魚の大きさによって調理時間が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 晩酌用
その他業種

グリルで魚を焼くより洗う手間がものすごく少ないことに感謝してお酒を飲んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする