SR081 MTBタイヤ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア ブラック セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 注文コード51478396 品番26810014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・セット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

オフロード走行で優れたグリップを発揮するMTBタイヤ
本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。
バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、 オフ路面で強力なグリップを発揮します。

付属品肉厚1.2mmLLチューブ セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 ブラック サイズ26×2.00 規格H/E ETRTO規格54-559 標準空気圧2.8(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)280 標準空気圧(PSI)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする