SR064 MTB用スリックタイヤ

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 付属品肉厚0.9mmノーマルチューブ 注文コード51479105 品番26640011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,497
販売価格(税別)
4,088
この商品はセット内容・付属品・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

26×1.95の太幅スリックタイヤ
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブ セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 長さ(mm)【バルブ】30 ブラック サイズ26×1.95 規格H/E バルブ英式 ETRTO規格50-559 標準空気圧2.8(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)280 標準空気圧(PSI)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
コスパ重視
その他業種

マウンテンバイクのブロックタイヤの振動が嫌で交換しました。
タイヤは折りたたんだりすることなく、そのままの形で梱包されておりすぐに使えました。
タイヤは柔らかくハイグリップ感がありました。
逆に言えばすぐに減りそうですが、私はタイヤをこまめに変えたい派なのでいい感じです。

対象商品:
21455999
2025-06-17
用途:
通勤
有限会社ケンコー社愛知 様 (製造業)

ブロックタイヤからの交換で使用していますが、走行感は快適です。

2025-01-17
用途:
MTB用に

タイヤの減りが早くてママチャリ1回交換の間にMTBは3回替えました。それ以外は良好です

2024-12-20
用途:
自転車の修理
農・林・水産業

圧をかけすぎると外れてしまうことがあり、改善した方が良いのかも

対象商品:
51479105
2024-09-19
用途:
普段の街乗り

今まで履いていたセミブロックに比べて走行ノイズ低減しコーナーグリップは良い用な感じです。街乗りには転がりも良い用な、チューブのバルブがムシゴムの為空気圧の調整が出来ないのとゴムのリムフラップは使えないのでいらなかった。

対象商品:
21455999
2023-08-08
用途:
MTBバイク
有限会社細田合紙店 様

舗装路をMTBバイクで走るのでブロックタイヤよりこのタイヤのほうが走りやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする